21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

日動工業LED作業灯30W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

日動工業フラットライト常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

日動工業作業用フラットライト
エコ商品
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 比較水銀灯100Wクラス
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハタヤリミテッドLWAシリーズ
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4 質量(kg)14.9 摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付 定格電圧(V)100(1灯あたり) 定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり) 定格消費電力(W)30(1灯あたり) 全光束(Lm)3600 電線長さ(m)灯体:5 照明装置100V・30W高輝度LED×2灯 芯数3 電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-52 電球の種類LED
1式
97,980 税込107,778
6日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)48 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光束(Lm)器具:4050 口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光:不可、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)36 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)58 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)高演色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3800 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)高演色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3000 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)