4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニツリーSJX
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー 仕様SJV:41 材質ABS、鉄、PVC 寸法(mm)580×595×1350 質量(kg)2.5 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 消費電力(W)34 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 関連資料(0.93MB)
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付 黒色メタリック 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)