8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木目の優しいセードが特徴です。明るくしたい所に向きを調整できます。クリップなので好きなところに固定できます。市販の電球を使用できます(電球別売)
質量(g)500 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 口金E17 コード長さ(m)1.6 本体寸法(mm)セードΦ:100、アーム長:280、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30 定格消費電力(W)白熱電球40まで/LED電球10まで
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)