充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石内径(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600
電源(単相/V)100
コード長さ(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)30
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。
付属品収納バッグ
寸法(mm)280×180×460
消費電力(W)350
コード長さ(m)5
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)40000
入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
防水性IP65
調光方式4段階(25、50、75、100%)
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)200
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16
回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)320
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205
付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)1.5
トラスコ品番360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。
強力300Wモーター搭載です。
低振動、静音設計です。
作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。
大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電源単相交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.9
厚さ(mm)(砥石)19
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450
セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2
粒度A36、A60
電球(W)(作業ライト:別売)40まで
砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7
消費電力(W)(50/60Hz)330/270
消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)
質量(kg)45
電源(V)AC100/220(50/60Hz)
消費電力(W)300
先端角(°)90/118~140/180
適合範囲芯圧:0~50%
角度(°)3番角:10~35
適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34
ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)
ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)
メモリー機能160件
関連資料(1.81MB)
適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)
シンニングX/SX/Rシンニング
逃げ角(°)1~15
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m
関連キーワード