5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品収納バッグ 寸法(mm)280×180×460 消費電力(W)350 コード長さ(m)5 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)40000 入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 防水性IP65 調光方式4段階(25、50、75、100%) 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷