バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石内径(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600
電源(単相/V)100
コード長さ(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)30
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)
質量(kg)45
電源(V)AC100/220(50/60Hz)
消費電力(W)300
先端角(°)90/118~140/180
適合範囲芯圧:0~50%
角度(°)3番角:10~35
適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34
ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)
ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)
メモリー機能160件
関連資料(1.81MB)
適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)
シンニングX/SX/Rシンニング
逃げ角(°)1~15
関連キーワード