あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単相100V 平行プラグ
定格消費電力(W)320
運転音(dB)40
運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190
除湿方式デシカント方式
除湿能力(L/日)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色グレー
質量(g)19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)260/300
最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)
電源(AC V)100(50/60Hz)
水タンク容量(L)4.5
除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
関連キーワード