色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし!
300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。
正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック
質量(kg)1.65
スイッチ無段階変速
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード