26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)1500 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 防水性IP54
1台
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)1800 タイマー10、30分 電球の種類LED 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 材質鉄、PC、PMMA 直径(Φmm)500 高さ(mm)103 質量(g)2000 電圧(V)AC100 最大出力(W)アンプ:実用3 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書 材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ 寸法(mm)約598×598×62 質量(g)3400 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 電源周波数(Hz)50/60 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 色(本体)ホワイト タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂 長さ(mm)532 幅(mm)532 高さ(mm)135 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120 質量(g)1900 色(本体)ナチュラル LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書 材質導光板:PMMA、樹脂筐体 直径(Φmm)550 高さ(mm)70 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)44 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数~12畳用
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm)560×93 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 光源色電球色~昼光色 明るさ(Lm)5800(最大点灯時) 調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~14畳用 発光効率(Lm/W)141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 光源色電球色~昼光色 明るさ(Lm)5200 調光方式【調光/調色】10/11段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~12畳用 発光効率(Lm/W)126.8 調色の可否
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間 付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個 寸法(mm)550×70 消費電力(W)45.6 保証期間お買い上げ日より5年間 光束(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 調光範囲10段階/10段階 切タイマー15分/30分
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1800 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質PP、GPPS、鋼板 質量(g)1800 消費電力(W)41 寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×93 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)126.8 明るさ(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数~12畳用 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質ポリプロピレン 直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 色(本体)ウォールナット LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)5900 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 40形
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 110形
質量(g)5900 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)2000 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100 消費電力(W)44.6 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 切タイマー30分
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷