10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)45 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)60~210 コード長さ(m)2.8 寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H) 質量(g)369 プレート寸法(mm)25×85 プレートセラミックコーティングプレート
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
寸法(mm)325×40×38 質量(g)440 プレート寸法(mm)25.3×114
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Noa ワイド ストレートアイロンー
用途電源:AC100~200V 。消費電力:47W(50/60HZ) 。サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm 。重量:約780キログラム(本体重量410g) 。温度調節:130°~230° 。カラー:ブラック ブラック 電源(V)AC100~200 消費電力(W)47(50/60HZ) 温度(℃)130~230
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

仕様【ラク抜きプラグ】〇 付属品クイックコードバンド 幅(mm)250 ブラック 高さ(mm)82 奥行(mm)30 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/- 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示) コード長さ(m)3 本体質量(g)365 プレート寸法(mm)25×90 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン 機能【自動電源OFF】約30分後 立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380 消費電力(W)45 温度(℃)約140~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。 使いやすいミニサイズ。 細やかなヘアアレンジに。 髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。 くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。 髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム 幅(mm)193 高さ(mm)65 奥行(mm)27 本体質量(g)260 機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング プレート長さ(mm)73 プレート幅(mm)18 水タンク容量(mL)3.5
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ 仕様搭載イオン:プロテクトイオン ブラック 質量(g)335(コード込) 外形寸法(mm)幅約250×奥行約30×高さ約40(収納時)、幅約250×奥行約30×高さ約80 (使用時・プレート開の状態) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」 コード長さ(m)1.7 プレート寸法(mm)25×90 機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:×、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、開閉ロック:〇 材料PET、アルミニウム 温度調節範囲(℃)60-200 (29段階 5℃刻み) コーティングシルキースムースコーティング 保証期間2年間 最高使用温度(℃)200 オートパワーオフ〇(約30分後) 立ち上がり時間約12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。さらに防水プレートを採用する事により、オリジナルメニューの展開や演出効果が得られるヘアアイロンです。
グレー 質量(g)360(コード込) 電源(V)100 消費電力(W)40(50/60Hz) 温度(℃)60~200(5℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)258×35×30 プレート寸法(mm)約25×90 電源自動OFF最終操作より60分 振動ON/OFF切替 温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み) 防水プレートのみ防水加工(その他非防水)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ヴィダルサスーンヘアアイロン VSI-1912/PJ
くっきり際立つ、カール&ウェーブヘアに。
消費電力(W)45 電源(V)100 温度(℃)約100~180(周囲温度30の場合) 付属品ロールブラシ、取扱説明書、保証書 質量(g)約300 プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合) パイプ径(Φmm)19 機能自動電源OFF機能(約60分後) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約340×45×76
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
質量(g)360 消費電力(W)40 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35 温度設定約60℃~200℃
1個
19,800 税込21,780
5日以内出荷