竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質竹
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
使用電圧(V)AC100
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
色パールホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
色ダークブラウン
消費電力(W)40
電源コード(m)約1.5
材質スチール、木
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中
材質本体…スチール、セード…布/PVC
寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)
質量(g)約760
消費電力(W)40 MAX
スイッチプルスイッチ(ON/OFF)
電源AC100V 50/60Hz
口金E26
電源コード(m)約1.8
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)(約)最大径180×高さ195
質量(g)約360
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
電源コード(m)約1.6
使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)0.92
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質木(茶)・鉄
寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.7
ランプ110V40W E17ランプ
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
材質カピス貝
寸法(mm)セード径200、全高さ300
質量(kg)0.4
色ナチュラル
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
電球40WE26ランプ
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄
寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)2
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
電球110V40W E17ランプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
色ホワイト
仕様リーラー
材質樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)1.2
スイッチ(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×220
最大消費電力(W)42
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)96.4
色(本体)ホワイト
光束(Lm)4050
Ra82
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質ポリプロピレン、鉄
寸法(mm)セード135×150、全高435
質量(kg)1.6
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
ランプシャンデリア40W電球E26
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。
材質鉄・布
寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
口金E17
使用電圧(V)AC100
使用電球110V40W電球(別売り)
40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。
その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード径110×全高330
質量(kg)0.85
電源(V)AC100
消費電力(W)40
口金E17
ランプ40W電球付属
色(本体)乳白色
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード