15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中 材質本体…スチール、セード…布/PVC 寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時) 質量(g)約760 消費電力(W)40 MAX スイッチプルスイッチ(ON/OFF) 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 電源コード(m)約1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160 質量(kg)0.92 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質木(茶)・鉄 寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.7 ランプ110V40W E17ランプ
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
材質カピス貝 寸法(mm)セード径200、全高さ300 質量(kg)0.4 ナチュラル 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 電球40WE26ランプ
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄 寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500 質量(kg)2 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 電球110V40W E17ランプ
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ホワイト 仕様リーラー 材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)1.2 スイッチ(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×220 最大消費電力(W)42 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 色(本体)ホワイト 光束(Lm)4050 Ra82 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
ダークブラウン 消費電力(W)40 電源コード(m)約1.5 材質スチール、木 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質ポリプロピレン、鉄 寸法(mm)セード135×150、全高435 質量(kg)1.6 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 ランプシャンデリア40W電球E26
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。
材質鉄・布 寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球110V40W電球(別売り)
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。
その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m 材質ガラス・鉄 寸法(mm)セード径110×全高330 質量(kg)0.85 電源(V)AC100 消費電力(W)40 口金E17 ランプ40W電球付属 色(本体)乳白色
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 使用電圧(V)AC100
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)