コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)AC24
使用環境条件-10~40℃、常湿
寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4
間隔(mm)(LED)13.88
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ。最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大5本の連結が可能
材質PVC
寸法(mm)16×9700×9
質量(kg)1.56(リール含む)
消費電力(W)40
全光束(Lm)1255
電源電圧(V)DC66
保護等級IP64
色温度4000K
LED両面
連結数5本
入力電流(A)0.76
LED使用数(個)798
関連資料(4.44MB)
間隔(mm)23.8
取扱説明書(0.9MB)
演色指数(Ra)80
照射角度(°)240
1巻(9.7m)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
ケーブル長(m)入出力:各約1
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
点灯方法交互点滅・全点灯
多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
本体寸法(mm)260×60×343
本体質量(kg)3.8
LEDフルカラーLED
照射方式集光型
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
電源コード(m)約3(PSE認証済)
電源プラグ2pinプラグ
動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下
保護等級IP65
材質アルミダイカスト合金・ガラス
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
関連資料(1.27MB)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
全長(mm)205
質量(g)460
定格電圧(V)100~240
口金26E
外径(Φmm)118
定格消費電力(W)43
全光束(Lm)6000
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)139
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様アース線:あり
セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~50
本体質量(kg)約5.1
入力電圧(V)AC100~240
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
光源LEDチップ×192個
ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)5500~6000
バッテリー電圧(V)18.5
点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性生活防水
点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)約360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
定格電圧(V)100~240
口金39E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.85MB)
電球の種類LED
色とりどりの彩色を施した見るだけで心躍るギフトボックスです。積み上げて高さを出す装飾や、他のモチーフと組合わせることでデザインの幅が広がります。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様組み立てあり(リボン組立式)、連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)100
関連キーワード