赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
対象動物小鳥・小動物・爬虫類
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃
対象動物小鳥・小動物・爬虫類
全長(mm)145
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)40
ガラス球径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
関連キーワード