40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)42.3 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)5499 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化 適用畳数12畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色
エコ商品
取付天井吊下型、引掛シーリング方式 電圧(V)100 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) デザインJapanese Modern グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 調光の可否×
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可 取付方式引掛シーリング 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直付・吊下げ両用型
種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26) 材質グローブ:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□430 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)235 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)48 スイッチ付き(全灯→2灯→消) 全高(mm)510~680 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)80 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)74 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)140 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 全高(mm)304~704 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。
付属品コードハンガー、丸型フランジ付 セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 全高(mm)430~2000 色温度(K)6500/2700 幅(Φmm)550 ランプの種類LED 光源色昼光色/電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55 LED交換不可
1台
32,880 税込36,168
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 全高(mm)353~753 ランプ高演色LED 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□520 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)155 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)515~685 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)142 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□644 質量(kg)8.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)161 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)481~671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4550 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別器具:LED一体型 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 電圧(V)100 全高(mm)572~742 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木が映える端正な意匠。きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)樹脂ヒゴ 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。 古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)300 材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上) フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:440~850 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm)633~333 幅(mm)□594 高さ(mm)208 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)300 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:440~850 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 客間にも、茶室にも。 洗礼された数寄屋フォルム。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)Φ556 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)233 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:373~783 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 材質(枠)プラスチック 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□520 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)136 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:347、512、677 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書院窓風の額縁、端正な桟。 秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。 窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)189 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上 フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:400、565、730 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ550 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)190 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:430~2000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)48.8 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~14畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.6 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 光束(Lm)5410 アズワン品番64-9324-18 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□574 質量(kg)4.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)142 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:352、517、682 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面和紙調不織布張り 幅(mm)□484 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)163 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:303~713 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な和の建築意匠を、あかりへ。 側面の板に施した破風のような優美な曲線。 そこからこぼれる光が、銘木秋田杉の木肌を美しく照らし出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)4.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)182 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上 フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:393、558、723 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名匠の技が冴える、松と霞。 枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。 木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)182 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:392、557、722 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)