61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)35
1個
171 税込188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm)67 質量(g)45 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 電球形状小型電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
消費電力(W)40 定格100/110V-40W 口金E17 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 電球形状ミニクリプトン球 ガラス球形状PS35 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40
1個
1,518 税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)95 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)58 バルブ径(Φmm)35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ミニレフランプR45
エコ商品
ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
378 税込416
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75 質量(g)14.5 タイプレフ型50W 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100 口金E17 全光束(Lm)330 寿命2000時間
1個
749 税込824
6日以内出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)110 口金E17 電球形状ミニレフ球 ガラス色フロスト 電球の種類白熱電球
1個
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68 質量(g)13 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア 定格電圧(V)110 口金E17 定格寿命(時間)約1000 電球形状スペース球 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状レフ 定格消費電力(W)45 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト
1個
473 税込520
当日出荷

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)61 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)16 消費電力(W)45 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン球
1個
379 税込417
当日出荷

旭光電機工業スペース球T24
クリア 口金E17 電球形状スペース球
1個
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業220VクリプトンランプPS35
エコ商品
全長(mm)67 定格電圧(V)220 口金E17 ガラス球径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)40 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約700 定格AC100V50/60Hz 口金E17 使用場所室内用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)40 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約700 定格AC100V50/60Hz 口金E17 使用場所室内用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 泡ガラスを採用したスモールサイズのポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスが、レトロな雰囲気を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムに一体感を与え、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。
材質鉄・布 寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球110V40W電球(別売り)
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 大きめのカサと電球のような形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出するスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)167 奥行(mm)136 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 大きめのカサと電球のような形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出するスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)167 奥行(mm)136 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 コロンと丸いフォルムが特徴的なデザインのスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)40 材質真鍮 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球 口金E17 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取扱説明書 幅(mm)110 高さ(mm)172 奥行(mm)110
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)