9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)80-60 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4350 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光)
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)70×1205×70 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 金具固定金具×2(割りピン付) 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)6000 定格入力電流(A)0.45 力率0.85以上 LED324個 使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下 使用場所屋外用 照射角360° 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 関連資料(0.62MB) (1.6MB) 電球の種類LED 電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直付・吊下げ両用型
種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26) 材質グローブ:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□430 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)235 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)48 スイッチ付き(全灯→2灯→消) 全高(mm)510~680 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)80 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)