77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDシーリングライト
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本 材質PMMA 電源(V)AC100 本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む) 色温度6500K
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)900 質量(kg)約0.9 高さ(mm)131 奥行(mm)85 電圧(V)AC100V50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95 使用場所室内用6~8畳 LED寿命(時間)40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ220幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)220×1235 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ笠付タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ190幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)190×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ300幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)300×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)539 幅(mm)539 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.6 高さ(mm)124 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 材質鉄、PC、PMMA 直径(Φmm)500 高さ(mm)103 質量(g)2000 電圧(V)AC100 最大出力(W)アンプ:実用3 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバー樹脂(マットホワイト色) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)602 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)539 幅(mm)539 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.2 高さ(mm)124 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)42 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木(オイルステイン) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 皮相電力(VA)43(100V) 光束(Lm)4310 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)538 幅(mm)538 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.6 高さ(mm)122 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)663 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.8 直径(Φmm)580 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)580 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白・木材白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)720 高さ(mm)110 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)636 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)47 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 皮相電力(VA)48(100V) 光束(Lm)5180 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)600 高さ(mm)127 タイプLED一体型 消費電力(W)42 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.8 皮相電力(VA)43(100V) 光束(Lm)4740 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(透明/サンドブラスト) 高さ(mm)116 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)600 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 木材 リモコン付属 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)112 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)621 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)539 幅(mm)539 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.2 高さ(mm)124 タイプLED一体型 消費電力(W)47 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木(オイルステイン) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 皮相電力(VA)48(100V) 光束(Lm)4920 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)596 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)アイボリー LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 布張りセード 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)596 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)チノベージュ LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 布張りセード 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 質量(kg)2 直径(Φmm)590 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 木材 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)112 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)593 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 色(本体)ウォールナット色古味 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)679 高さ(mm)110 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(ステンド調) 高さ(mm)124 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)600 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書 材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ 寸法(mm)約598×598×62 質量(g)3400 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 電源周波数(Hz)50/60 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 色(本体)ホワイト タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 出力仕様(非常時/LED)高出力 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.6(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書 材質導光板:PMMA、樹脂筐体 直径(Φmm)550 高さ(mm)70 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間 付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個 寸法(mm)550×70 消費電力(W)45.6 保証期間お買い上げ日より5年間 光束(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 調光範囲10段階/10段階 切タイマー15分/30分
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm)560×93 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 光源色電球色~昼光色 明るさ(Lm)5800(最大点灯時) 調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~14畳用 発光効率(Lm/W)141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約3.7 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)