カテゴリ

  • 照明(14)
    • 投光器(14)
  • 空調・電設資材(1)
    • スポットライト(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • 日動工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • 矢田電気(1)
  • ユニックス(1)
明るさ(Lm)
  • 6000~7000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
  • 30000~40000未満(1)
  • 40000~50000未満(2)
  • 50000以上(9)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
電源タイプ
  • 電源コード式(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(9)
消費電力(W)
  • 400~500未満
  • 5未満(88)
  • 5~10未満(426)
  • 10~20未満(323)
  • 20~30未満(217)
  • 30~40未満(161)
  • 40~50未満(119)
  • 50~60未満(110)
  • 60~70未満(55)
  • 70~80未満(45)
  • 80~90未満(35)
  • 90~100未満(22)
  • 100~200未満(116)
  • 104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)(3)
  • 170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)(3)
  • 200~300未満(61)
  • 300~400未満(10)
  • 500~600未満(9)
  • 600~700未満(3)
  • その他(3)
防水性能
  • 耐水(7)
  • 防噴流(5)
  • 防水(2)
  • 防雨(1)
  • 非対応(1)
耐水・防噴流・防水・防雨・非対応
コード長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
0.6・1・2・5・8
芯数
  • 2芯(1)
  • 2芯・3芯兼用(2)
  • 3芯(2)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「投光器 LED」の検索結果

照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼光色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)昼光色 LED投光器GLOBAL(日本グローバル照明)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER電源電源別置型全光束(Lm)69000保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。仕様防雨型・重耐塩害仕様材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当電圧(V)200~242対応シリーズグラウンドビームER全光束(Lm)69000保護等級IP65ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)-20~35関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400ワイヤー落下防止ワイヤー付使用場所屋外Ra70耐風速(m/s)60仕様グリーン購入法適合旋回角度(°)左向角90~右向角90電球の種類LED照射角度(°)上向角90~下向角60耐雷サージ15kV材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックスユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習ユニックス
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LED
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)日動工業
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様日動工業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラス
LEDエリアライト 日動工業LEDエリアライト日動工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LED
LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角GOODGOODS(グッド・グッズ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77消費電力(W)400コード長さ(m)約2全光束(Lm)約42000入力電圧(V)AC85~265芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 480W 76800LM 高効率 中~長距離照射 広角 120° GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 480W 76800LM 高効率 中~長距離照射 広角 120°GOODGOODS(グッド・グッズ)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)585高さ(mm)512.5奥行(mm)71.8消費電力(W)480全光束(Lm)約76800入力電圧(V)AC85~265使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライトENDO(遠藤照明)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
FLOODシリーズ大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242電源外付型電源付構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~40材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可
LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)480角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約72000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色(5000K)光源LEDチップ×768個芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
LEDキャスター付アップライト 矢田電気LEDキャスター付アップライト矢田電気
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車和コーポレーション
669,800税込736,780
1セット
3日以内出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70ランプ効率(Lm/W)100防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)400全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約9.6周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色光源LEDチップ×800個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら