7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLOBAL(日本グローバル照明)昼光色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200 ケーブル長(m)1 プラグ200V3芯プラグ 使用環境温度(℃)-20~+50 防塵防水性能IP66 ケーブルPSE VCT 3芯×0.75 光色昼光色(5700K) 平均寿命(時間)50000 演色指数(Ra)Ra70
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 強化ガラス 広角120度 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。 寸法(mm)土台:257×325 全長(mm)850 質量(kg)約15 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-20~50 LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)20000 防水性IP20屋内型 ライト寸法(mm)155×525 入力電源(V)AC100-240 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
エコ商品
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯) 型番中型三脚:BL-500STM 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
エコ商品
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 キャスター2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)