小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
全長(mm)1030
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
消費電力(W)450
コード長さ(m)電源:5.5
振動数範囲(Hz)200~258
標準消費電力料金(円/h)12.1
関連キーワード