230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
欠品中

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 長さ(mm)170 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)202 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9326-36 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷

消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)124 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)155 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4 その他5VA(100V) 幅(mm)182 全長(mm)1300~600 質量(kg)0.7 高さ(mm)283 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)3.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6 その他4VA(100V) 幅(mm)180 全長(mm)1300~600 質量(kg)1.1 高さ(mm)310 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光束(Lm)345 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他4VA(100V) 材質【本体】セメント 幅(mm)101 質量(kg)0.4 高さ(mm)170 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度2700K ランプ寿命20000時間 光束(Lm)330 演色指数(Ra)83 天井近接限度(cm)(壁付時)10
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷

コイズミブラケット
仕様調光器併用不可 その他4VA(100V) 材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン 高さ(mm)238 奥行(mm)199 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)83
1台
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプ寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)0.3 高さ(mm)90 首振角度(°)90 ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)66 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100%
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト 幅(mm)Φ90 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.0 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル 幅(mm)120 質量(kg)0.5 (セード)乳白消し塗装 高さ(mm)120 奥行(mm)120 ランプLED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)鋼、(セード)シリコン 消費電力(W)3.8 ランプLED 色温度(K)2700 点灯方式全灯→消灯 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート 長さ(mm)95 幅(mm)Φ45 消費電力(W)3.8 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)10
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ 質量(kg)0.8 高さ(mm)106 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)150
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)1.4 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ 適合低天井用(~3m) 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)8 非常灯評定番号LALE-039 埋込高(mm)83
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途100V専用タイプ 仕様LED一体型、非調光 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)480 容量蓄電池容量20分 高さ(mm)260
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)1.2 仕様防雨型、プラグ付 材質アルミ鋳物(黒色塗装) 長さ(mm)973 幅(mm)100 高さ(mm)800 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)173 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)6 光束(Lm)45 アズワン品番64-9323-66 演色指数(Ra)85
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

消費電力(W)1.2 仕様断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型 幅(mm)120 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)13 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)12.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)15 演色指数(Ra)85
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280 質量(kg)3.8 高さ(mm)455 奥行(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 キャブタイヤケーブル(m)6 演色指数(Ra)84
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)