光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
材質(本体)鋼、(セード)プラスチック
色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式全灯→消灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)84
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
長さ(mm)170
幅(mm)170
質量(kg)0.4
高さ(mm)202
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9326-36
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
幅(mm)25
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)
ランプLED
演色指数(Ra)93
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)258
幅(mm)258
質量(kg)0.8
高さ(mm)248
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光束(Lm)355
アズワン品番64-9321-41
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
光束(Lm)205
アズワン品番64-9318-18
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
消費電力(W)4.9
仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.9
光束(Lm)235
アズワン品番64-9318-21
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)770~460
幅(mm)□216
質量(kg)1
高さ(mm)250
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光束(Lm)265
アズワン品番64-9326-64
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)219
幅(mm)219
質量(kg)0.6
高さ(mm)207
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
光束(Lm)365
アズワン品番64-9318-49
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□170
質量(kg)0.5
高さ(mm)230
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式
長さ(mm)120
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-24
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)170
幅(mm)170
質量(kg)0.4
高さ(mm)200
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光束(Lm)440
アズワン品番64-9326-35
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)216
幅(mm)216
質量(kg)0.9
高さ(mm)274
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53
光束(Lm)260
アズワン品番64-9326-29
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□228
質量(kg)0.9
高さ(mm)252
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.3
光束(Lm)330
アズワン品番64-9318-91
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□219
質量(kg)0.8
高さ(mm)225
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)375
アズワン品番64-9318-90
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)4.9
直径(Φmm)350
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)208
奥行(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)700~390
幅(mm)□218
質量(kg)0.6
高さ(mm)193
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□258
質量(kg)1
高さ(mm)217
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9321-96
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24
仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)
材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)6.5
高さ(mm)9
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)5
調光の可否可
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)1.1
径(Φmm)264
奥行(mm)154
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
アズワン品番64-9323-01
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)715
色温度(K)2700~1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否可
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
電圧(V)DC24
最小曲げ半径(mm)50
最小加工単位(mm)100
演色指数(Ra)90
調光の可否可(別売調光器要)
調色の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ