7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)192 電球の種類LED 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番387-3722 電源(V)AC100(ACアダプター) 全高(mm)419 光源0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35 フレキ長(mm)255 ライト寸法(mm)150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g)180 消費電力(W)3 電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-53 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:150、弱:60 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)3 全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 材質(マグネット)ネオジウム磁石 質量(g)600 光束(Lm)300 照度(Lx)320(0.5m) 使用温度(℃)-10~40 色温度(K)5700 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh 充電時間(時間)2.5 インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) ケーブル長(m)充電:1.8 充電電圧(V)USB 5/1A ポート充電:micro USB 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 マグネット
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3wayマグネットライト
スタンドライト・ウォールライト・ハンディライトになる、3WAY仕様のライトです。 ウォールライト用台座はマグネット仕様になっていて、簡単に取り付け位置を変更できます。
付属品スタンド×1、マグネット付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) 質量(g)ライト:約115、スタンド:約325、マグネット付き台座:約45 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.95(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45、スタンド:約120×355(組み立て時)、マグネット付き台座:約33×32 定格電流(A)1 光源LED×12灯(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) バッテリー電圧(V)DC3.7 光源色白色 充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh)1200 LED寿命(時間)約25000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷