6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。 付属品カネテック製LDR4L-W/K トラスコ品番560-2617 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 高さ(mm)55 奥行(mm)58.5 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)387 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55 電球1個 寿命球:20000時間 明るさ(Lm)230
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

消費電力(W)0.6 光束(Lm)84 電球の種類LED 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番820-4964 電源(V)AC100(ACアダプター) 全高(mm)415 光源0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)192 電球の種類LED 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番387-3722 電源(V)AC100(ACアダプター) 全高(mm)419 光源0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35 フレキ長(mm)255 ライト寸法(mm)150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷