1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
消費電力(W)最大1.2 電源SC12V(付属のACアダプター使用) 周波数特性100~10000Hz 付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ) 適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) S/N比50dBijou 歪率(%)2以下 アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ) 出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷