ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)7
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)23
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52
色クリア
種類ローソク球
径(Φmm)25
消費電力(W)5
口金E12
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)5
定格電圧(V)110
電球形状ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100/110V-5W
全高(mm)52
直径(mm)23
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
長さ(mm)53
形状C-7
定格50V-5W
直径(mm)25
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100V-7W
全高(mm)53
直径(mm)25
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30
口金E12
全長(mm)74
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)52
定格電圧(V)110
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
全長(mm)52
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E12
ガラス球径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75
色クリア
質量(g)8
消費電力(W)10
口金E17
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-26
定格110V-10W
全高(mm)78
直径(mm)26
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7
消費電力(W)5
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100V-8W
全高(mm)53
直径(mm)25
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状C-9
定格100V-10W
全高(mm)75
直径(mm)30
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
長さ(mm)75
形状C-9
色ブルー
定格100V-10W
直径(mm)30
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状C7
全長(mm)53
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色赤
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状C7
全長(mm)53
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ