カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 住宅・店舗照明(1)
  • 照明(2)
    • 設置式投光器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 日動工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(4)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮設照明」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:紙管ケース・シール 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g・1個口
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら