22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
60,980 税込67,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 保護等級IP32 特殊用途防滴 定格消費電力(W)4.4 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)485 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超狭角3°配光の屋外用スポットライト 質量(g)710 消費電力(W)2.1 設置場所屋外・屋内兼用 定格電流(mA)700 リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付 主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKISTARフォーカルライン
エコ商品
用途外壁や意匠柱にシャープな光を描く、偏配光レンズ搭載のスポットライト 質量(g)770 消費電力(W)2.1 設置場所屋外・屋内兼用 定格電流(mA)700 リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付 主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 配光タイプ偏光角
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)