1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワン電器LEDロングシーリングライト
エコ商品
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 消費電力(W)(最大)2 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷