88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 取付可能幅(mm)60mm
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200 定格電圧AC100V50/60Hz 定格消費電力2.6W 電源コード約1.6m中間スイッチ付 はさみ幅最大32mm 色(本体)ホワイト 光色昼光色相当 電球の種類LED
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6 明るさ(Lm)(器具光束)200 コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付 本体:ホワイト 定格電圧(V)AC 100 50/60Hz アーム長さ(mm)約208 はさみ幅最大32mm 光色昼光色相当
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

篠原電機盤用LED照明
電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 付属品電源用リードAWG22 黄色1m トラスコ品番114-9577 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)304 高さ(mm)41 質量(g)165 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) 電圧100V 口金E12 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
590 税込649
翌日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 トラスコ品番114-9578 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)345 高さ(mm)41 質量(g)235 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 トラスコ品番114-9579 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)345 高さ(mm)41 質量(g)215 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約320 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 電源タイプ電源コードタイプ 色(本体)ブラック 照度(Lux)約900 光束(Lm)約190 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 電球の種類LED(交換不可) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60形 拡散
RoHS
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.1 光束(Lm)器具:355 RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 鉄板枠:ブラックつや消し 埋込高(mm)80 器具相当60形電球1灯器具相当 電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト(ランプタイプ)
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 直径×長さL(Φmm×mm)40×92 ランプランプ付 皮相電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
用途100V配線ダクト用 仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ 長さ(mm)171 幅(mm)灯具部:85 質量(kg)0.6 ポリカーボネートセード:乳白 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類Bluetooth対応LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売) 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)375 調光率(%)100~5 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 可動範囲上下90度、回転方向360度 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 60形 拡散
エコ商品、RoHS
取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用 幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 高さ(mm)125 タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 回転方向360度 色温度(K)3500 LED色温白色タイプ 操作調光操作不可 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.1 光束(Lm)器具:435 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)147 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)10 器具相当60形電球1灯器具相当 電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵 可動範囲(°)上下90
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット(10個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライト
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 平均演色評価数80 LED寿命(時間)40000
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ブラック 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 電源ユニット内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 首振角度(°)160 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)150 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)54 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)54 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプワイド
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)