LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
設置場所屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.5
色【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)147
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
可動範囲上下90度、回転方向360度
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11
定格消費電力(W)4.6
長さ(mm)69
質量(g)73
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
対応調光器具
グリーン購入法適合
電球の種類LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
質量(g)72
口金E11
定格消費電力(W)3.4
外径(mm)50
グリーン購入法適合
電球の種類LED
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200
定格電圧AC100V50/60Hz
定格消費電力2.6W
電源コード約1.6m中間スイッチ付
はさみ幅最大32mm
色(本体)ホワイト
光色昼光色相当
電球の種類LED
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)
長さ(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
適合規格CE、PSE
ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)
使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)380
保護等級IP65
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
カバー色乳白色
使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット
全光束(Lm)最大96
幅(mm)970
奥行(mm)150
高さ(mm)195
消費電力(W)1.8
質量(g)2400
仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付
トラスコ品番407-8756
セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
消費電力(W)4/m
全光束(Lm)500(1mあたり)
発光色白
色温度(K)5000
防塵防水性能IP55
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
電球の種類LED
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約320
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
電源タイプ電源コードタイプ
色(本体)ブラック
照度(Lux)約900
光束(Lm)約190
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
電球の種類LED(交換不可)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
LED電球タイプのスポットライト。
長さ(mm)116
直径(Φmm)68
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2
LEDE17 LED電球 3.7W
光束(Lm)(LED)234
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.252BL
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱40W相当
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
付属品電源用リードAWG22 黄色1m
トラスコ品番114-9577
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)304
高さ(mm)41
質量(g)165
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9579
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)215
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9578
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)235
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
平均演色評価数80
LED寿命(時間)40000
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)450
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra92
ビーム光束(Lm)230
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光度(cd)最大3350
光束(Lm)【器具】450
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)159
本体幅(mm)Φ120
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)上下15・左右60
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:355
RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
枠鉄板枠:ブラックつや消し
埋込高(mm)80
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
スマートフォンで、あかりをコントロール。
既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
用途100V配線ダクト用
仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ
長さ(mm)171
幅(mm)灯具部:85
質量(kg)0.6
色ポリカーボネートセード:乳白
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類Bluetooth対応LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売)
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)375
調光率(%)100~5
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)160
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)136
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)125
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)49
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)160
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)136
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
幅(Φmm)107
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)126
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
関連キーワード
1
2
次へ