消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当
高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
幅(mm)Φ145
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
取付傾斜天井取付:可能(55度)
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格消費電力(W)4.7
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様(その他仕様)白熱球60W相当/プラスチック(白色)/アクリル(乳白色)/LED付/直付、(その他仕様)壁付両用/防雨、(その他仕様)防湿型傾斜天井対応
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)122
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)390
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル
色本体:白色、グローブ:乳白色
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
対応傾斜天井(90°まで)
ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
防水性防雨・防湿型
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
幅(mm)84
質量(kg)0.9
取付壁直付型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)18.3
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)79
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
LED交換可能(LED電球)
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)75
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)65
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)25.5
入力電流(A)(100V時)0.1
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)110
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白
取付床埋込型、床面取付専用
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)114.4
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
関連キーワード