6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5000 バルブ径(Φmm)20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状中パネル球 定格消費電力(W)2 定格電圧(V)30 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷


定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)200 質量(kg)1.4 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)196 埋込高(mm)166 質量(kg)1.8 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷