235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-6207 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)38 消費電力(W)3.5 光源色4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)100/200
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト 材質セード:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 光束(Lm)312 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調色の可否×
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト 材質グローブ:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 寸法(mm)(出)115 質量(kg)0.7 取付グローブ:バネ式 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)246
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト 幅(mm)144 寸法(mm)(出)363 質量(kg)1.2 高さ(mm)176 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト 取付グローブ:ねじ込み式 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき。幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト 幅(mm)130 寸法(mm)(出)228 質量(kg)0.9 高さ(mm)192 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)204 質量(kg)0.5 高さ(mm)72 奥行(mm)6 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 別売品番【専用埋込ボックス】OA253462 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)□35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト 材質アクリル(乳白) 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)310 奥行(mm)100 角度(°)取付傾斜:90可能 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ハイコーンダウンライト
エコ商品
ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別ハイコーンダウンライト 質量(kg)0.4 オフホワイト 材質(本体)アルミ 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)187 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト 階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)204 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.3 高さ(mm)64 奥行(mm)4 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 別売品番【専用埋込ボックス】OA253001 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)120 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミ 構造高気密SB/防雨型/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)150 カバーガラス(透明ケシ) 質量(kg)1.4 高さ(mm)360 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)200 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)338 幅(mm)125 質量(kg)1 材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ) 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)240 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)340 幅(mm)125 質量(kg)1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 首振角度(°)160 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) 構造防雨型/高気密SB/浅型 定格消費電力(W)4.7 埋め込み深さ(mm)56 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します まぶしさを抑えるバッフルタイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)194 幅(mm)64 質量(kg)0.7 取付傾斜天井取付:可能(~45°) 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.5 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)68 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト(オフホワイト色) 幅(mm)Φ145 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 取付傾斜天井取付:可能(55度) 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格消費電力(W)4.7 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)50 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)194 幅(mm)64 カバーアクリル(透明ケシ) 質量(kg)0.8 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミダイカスト 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類高演色LED 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)54 構造防雨・防湿型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED玄関灯
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可 材質樹脂、アクリル 取付方式化粧ネジ式 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)460 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:50 高さ(mm)45 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)4.4 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 最大接続台数1台 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 定格光束(Lm)291 アルミダイキャスト(白艶消) 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)16 取付屋内取付専用 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6000 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色・フルカラー 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1、フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 質量(kg)0.2 L280タイプ(L 280mm) 消費電力(W)3.1 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配線方式送り配線:不可 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 連結単体・終端専用 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)