ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1080
エネルギー消費効率(Lm/W)132.6
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)630
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1040
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂
寸法(mm)直径18.2×高さ58
質量(g)24.5
備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
口金E11
定格消費電力(W)4.8
全光束(Lm)700
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)25000
色温度3000K(電球色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)620
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)190
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)2900
エネルギー消費効率(Lm/W)134.7
定格電流(mA)82
配光角度(°)20
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)640
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)190
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)139.1
定格電流(mA)82
配光角度(°)20
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11
定格消費電力(W)4.6
長さ(mm)69
質量(g)73
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
対応調光器具
グリーン購入法適合
電球の種類LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
質量(g)72
口金E11
定格消費電力(W)3.4
外径(mm)50
グリーン購入法適合
電球の種類LED
定格電圧(V)100
全長(mm)66
外径(Φmm)50
口金E11
色(本体)白
平均演色評価数(Ra)92
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60
保証期間5年
グリーン購入法適合
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
全長(mm)70
質量(g)約70
消費電力(W)4.3
口金E11
外径(Φmm)50
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.046
ビーム角(度)10
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-90
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.0(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)3
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)325
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)165
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)2420
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)
入力電流(mA)52mA(100V)
光束(Lm)325
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)450
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra92
ビーム光束(Lm)230
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光度(cd)最大3350
光束(Lm)【器具】450
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
その他【光束維持率】0.7
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)37
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
外径(Φmm)50
定格消費電力(W)4.9
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)460
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)Ra92
ビーム光束(Lm)265
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)1360
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光束(Lm)460
配光角度(°)35
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)58
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)170
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.06
最大光度(cd)810
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
色(本体)白
外径(mm)50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード