26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) 材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト) 質量(kg)1.2 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光率(%)5~100 電球の種類LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 光源昼白色 色温度(K)5000 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.2 光束(Lm)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)73
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色
電球の種類LED 光源電球色 色温度(K)2700 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)31.8 光束(Lm)70 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)93
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質鉄/ポリカーボネート 質量(g)約765(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)2700/4000/5800(3パターン) 保証期間1年 充電時間(時間)約~4.5 バッテリー容量(mAh)650 アームフレキシブル 明るさ(Lm)~最大約195 調光方式無段階 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 アーム長さ(mm)約50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 消費電力(W)3.5 電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く) 全光束(Lm)約600 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) センサー感知方式集電型赤外線センサー 電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 灯数2 点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約350 消費電力(W)最大約3 電源DC 5V/1A コード長さ(m)約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108 光源LED(無段階調光) バッテリー1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K)3750~4250 アームフレキシブル 明るさ(Lm)最大約200 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.2 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,880 税込31,768
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。 アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.2 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。 防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)4 材質真鍮 ガラス部泡入りガラス 電球の種類LED 口金E17 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)136 高さ(mm)155 奥行(mm)345
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類LED
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。 防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。 斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないよう泡入りクモリガラスを採用。柔らかく幻想的な雰囲気となります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りくもりガラス 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97 質量(g)140 電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間)5 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)1 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大130 光色高輝度白色 取扱説明書(0.94MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 取扱説明書(0.99MB) 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷