細身で使いやすいデザイン。内蔵電池で停電時も使用可能!。照明部分は取り外してバーライトとしても使える!。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150
本体質量(g)950
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)約280
色温度(K)3000/4500/5800
ランプ寿命設計寿命約30000時間
照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690
定格入力5V 1A
点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック
取付ACアダプター
高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命約30000時間
光束(Lm)115
アーム角度調整
光色温白色 - 昼白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC
質量(g)230
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)USB:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)4
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9306-51
アーム角度調整
直下照度(Lx)2000
電球の種類LED
待機時消費電力(W)アダプターによって異なります
調光の可否可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」
スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。
(直径9cm)
折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。
インテリアになじむ落ち着いたカラーリング
目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。
(LED、3段階調光)
USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト
付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書
材質ABS・PS
質量(g)290(USBケーブルは含まない)
消費電力(W)約3.2
電源DC5V/1A(USB給電)
ケーブル長(m)約1(USB)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259
光源LEDライト18個×0.2W
色温度5000
光源色昼白色
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)
光束(Lm)約225(初期値・満充電時)
LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)
アームシングルアーム
調光方式3段階(強・中・弱)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)
調光の可否可
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに
セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約293
消費電力(W)最大約2.2
保証期間1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10
電源(VA)USB(Type-C) 5/1
バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー)
明るさ(Lm)最大約150
光色昼白色(5000K)
調光方式3段階
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番560-2617
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)55
奥行(mm)58.5
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)387
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55
電球1個
寿命球:20000時間
明るさ(Lm)230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質アルミ/ナイロン
色ブラック
質量(g)約505
消費電力(W)最大約5
電源DC5V/1A
コード長さ(m)約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120
光源LED(5段階調光)
アーム角度調整
明るさ(Lm)最大約300
光色約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり
電球の種類LED
調光の可否可
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂
寸法(mm)幅Φ135・高290
質量(kg)0.8
取付方式置き型
消費電力(W)1.2
電源2ウェイ電源
光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)
色温度(K)2700
点灯方式2ウェイ電源
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra80
定格光束(Lm)70
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7
高さ(mm)【アーム】400
取付方式ベースタイプ
消費電力(W)4.8
光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)424
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7
高さ(mm)【アーム】400
取付方式ベースタイプ
消費電力(W)4.8
光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)382
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約260
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)
アームフレキシブルアーム
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)約400
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約260
USBケーブル(m)約1.1
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約390(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約40
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)
アーム固定
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
取扱説明書(1.29MB)
電球の種類LED
調光の可否可
可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
材質ABS+PC
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)
本体質量(g)約160
定格入力電圧(V)DC5
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87
アーム長さ(mm)約50
色温度(K)6500
定格入力電流(A)1
光源色昼光色
セード寸法(mm)約Φ70×D110
給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約40
光源LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)約1.1
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
調光方式2段階(100%-50%-0)
可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類LED
調光の可否可
コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト
面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。
先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。
仕様(照度範囲)約90m
セット内容USBケーブル、バイクアタッチメント
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4.5~6
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.2
連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間
定格出力DC5V 1.2Ah
光源昼白色3段階明るさ調整可能
充電時間約2.5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30
クリップ幅(mm)約24.5~32
LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1
コネクタmicroUSB
バッテリー容量(mAh)800
光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150
LED寿命(時間)約30000
調光方式3段階High、Mid、Low
防水IPX6
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約4.8
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約270
定格寿命(時間)約40000
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1200
光束(Lm)約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード72×72、全高86
質量(kg)0.55
消費電力(W)1
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.2
使用電圧(V)AC100
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
アーム長さ(mm)約50
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約900
光束(Lm)約200
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。
ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。
ヘッドライト自体は45度の可動式です。
5段階の残量インジケーター表示付きです。
防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用)
使用温度範囲(℃)-10℃~50℃
消費電力(W)3
電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り)
ケーブル長(m)約0.5
連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間
充電時間(時間)約5.5
LED3粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100
LED寿命(時間)約30000
防水性IPX4
照射範囲約30m
調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)約171×125×339
消費電力約5W
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間約5時間
色温度(K)約3000、4000、6200
LED30粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)約1000
光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)約30000
調光範囲無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール
材質ABS
色ナチュラル
質量(g)約360
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約5
電源コード(m)約1.5
色温度(K)2700-3000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)約215×200
明るさ(Lm)最大約260
光色電球色
関連資料(0.4MB)
電球の種類LED(3段階)
調光の可否可
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。
バネの部分をカバーして「安全」です。
誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。
ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2
電源コード(m)1.8
材質シリコン、鋼
質量(kg)0.7
スイッチ中間スイッチ
クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)
光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】
エネルギー消費効率(Lm/W)45.9
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)~55
アームシングルアーム
光色電球色
定格光束(Lm)193
電球の種類LED
調光の可否不可
停電時、自動でライトが点灯します
ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ
ライト部とスタンド部両方で調光できる
3段階の調光機能
パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:450
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP
充電時間(時間)約1.5
充電可能回数約500回
LED寿命(時間)約50000
連続動作時間(強)約5時間
LED使用数(個)暖色1、白色1
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯
仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き
その他【エネルギー効率クラス】G
材質【フレキシブルアーム】アルミニウム
長さ(mm)455
取付マグネットカバーの下にネジ止め用
定格電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5
定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)
平均演色評価数【R9】>50
直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363
保護等級IP20
アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363
材質(ハウジング)アルミニウム
色温度(K)3000
寿命L80/B10:30000h
光束(Lm)120
光色電球色
LED使用数(個)4
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)120
発光効率(Lm/W)>80
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)380
防水性IP65
1台(1台)
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ