17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5 付属品粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16 本体質量(g)100(電池除く) センサー赤外線センサー 使用電池単4乾電池×4本(別売り) LED色電球色 センサー感知方式赤外線 設置方式マグネット、両面テープ 動作温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)80000 点灯時間15秒 センサー感知範囲120°、3m 電球の種類LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) ケーブル長(m)充電:1.8 使用温度(℃)-10~40 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 保護等級IP67 色温度(K)5700 充電電圧(V)USB 5/1A マグネット ポート充電:micro USB 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 材質(マグネット)ネオジウム磁石
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。 付属品カネテック製LDR4L-W/K トラスコ品番560-2617 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 高さ(mm)55 奥行(mm)58.5 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)387 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55 電球1個 寿命球:20000時間 明るさ(Lm)230
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途移動可能な補助ライトとして。 付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス 材質本体:スチール、プラグ:ABS 全長(mm)306 消費電力(W)2.5 コード長さ(m)1 充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%) 外径(mm)22 明るさ(Lm)200
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g)180 消費電力(W)3 電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-53 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:150、弱:60 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など 電球の種類LED 設置場所屋内用 特殊用途防水 付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど) 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 マグネット背面マグネット内蔵 付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ 材質(本体)ポリカーボネート 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯 仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き その他【エネルギー効率クラス】G 材質【フレキシブルアーム】アルミニウム 長さ(mm)455 取付マグネットカバーの下にネジ止め用 定格電圧(V)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5 定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19) 平均演色評価数【R9】>50 直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363 保護等級IP20 アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度(K)3000 寿命L80/B10:30000h 光束(Lm)120 光色電球色 LED使用数(個)4 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)120 発光効率(Lm/W)>80
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32 質量(g)120 インターフェイスmicro USB バッテリー容量(mAh)3000 付属品充電用USBケーブル 点灯時間(時間)10~48 定格電圧(V)5 電力(W)3 光束(Lm)50~300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)192 電球の種類LED 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番387-3722 電源(V)AC100(ACアダプター) 全高(mm)419 光源0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35 フレキ長(mm)255 ライト寸法(mm)150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-10~+50 電圧(V)AC100 消費電力(W)3 色温度(K)6500 照度(Lx)130(1m直下) 寿命40000 時間 光束(Lm)300
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)160 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.6 色温度(K)6500 (6000~7000) 全長L1(mm)460 光束(Lm)Typ:350 演色指数(Ra)80
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯 付属品USBケーブル:Type-C、フック金具 材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート 質量(g)220 切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low 消費電力(W)3.8 使用電圧(V)(充電)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40 外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h 機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴 バッテリーリチウムイオン電池(日本製) 色温度(K)5000 動作環境-20~40度 充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5 バッテリー容量(mAh)6700 使用場所屋内外兼用 マグネット付き 明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50 防水性IP65対応※非完全防水 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
9,498 税込10,448
当日出荷