490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)AC/DC100 レンズガラス 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板 白色仕様 耐震性A
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色 色温度(K)5000 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズガラス 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC/DC100 耐震性A 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.2 材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキ タイプ低天井用(~3m) 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)AC/DC100 レンズガラス 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.038 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)60 鋼板 白色仕様 耐震性A 器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 寸法(mm)埋込穴:263×216 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 種類電源別置形 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.6 表示片面灯 構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1CM111-3422 光源寿命60000時間 LEDL20404S3W-B 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 別売品番【埋込ボックス】BOX2161 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.6 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上 種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 質量(g)800 消費電力(W)1.3 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-3 高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル 乳白色 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 電源ユニット鋼板
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5 取付歩道取付可能 タイプ輝度タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52 構造防雨型 保護等級IP23 適合ケーブル2.0mm2 3芯 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)AC100~242 レンズガラス 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可 取付傾斜天井:不可 定格電圧(V)AC100~242 レンズガラス 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ油煙対応 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-014 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付目安~6 鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 幅(Φmm)155 高さ(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)155 埋込高(mm)75 質量(kg)0.8 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)175 埋込高(mm)133 質量(kg)1.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)81 質量(kg)1 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)100~242 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)