【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
電源100V50/60Hz
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17
全光束(Lm)440
平均寿命(時間)40000
配光タイプ広配光
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金E17
ビームの開き(°)160
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
保証期間5年
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)3.3
全長(mm)68
質量(g)約34
定格電流(A)0.06
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)45
設置場所屋内
配光角度(°)140
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)72
タイプ全方向タイプ
口金E17
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)480
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)38
大きさ40形
電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.05
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
外形寸法(全長)L(mm)82
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ランプLED電球40形相当(E17)
材質(セード)鋼、(飾)天然皮革
高さ(mm)150
幅(mm)Φ180
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.3
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)1300~550
LED寿命(時間)40000
関連キーワード