29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト 材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg)0.7 アーム長さ(mm)上部270/下部320 光源LED(昼白色・電球色) 色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm)240×60
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ 材質ABS 適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時) 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約560 定格電流(A)2 クランプ幅(mm)約15~40 アーム長さ(mm)約240~900 色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド) LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色 照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下) 光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時) LED寿命(時間)約25000 アームフレキシブル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.8 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可 質量(kg)1.5 ランプLED電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m) 電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A) 本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 全光束(Lm)約460(100%点灯時) 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース 寸法(mm)セード長340、高574、ベース215 材質/仕上アルミ/樹脂/鋼 質量(kg)1.6 全光束(Lm)421 センサー人感センサー 色温度(K)5800 取付け方法ベースタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 LED一体型 LED寿命(時間)40000 アーム角度調整 光色昼白色 調光方式非調光 直下照度(Lx)1020 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ。 スマホスタンド付き。 フレキシブルアーム
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(g)500(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)6.8(100%点灯時) 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 直流450mA) 全光束(Lm)500(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×365×195(通常使用時) 光源LED×24灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)3200(27cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして 付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS ホワイト 質量(g)約604 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150 電源コード(m)約1.5 色温度(K)約5130 保証期間1年 光色昼白色 関連資料(0.3MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

【命を守る行動が迅速に取れる】・停電時自動点灯ライトとしてのデスクライト。停電を検知すると、直前の状態に関わらず自動点灯!・暗い場所でのみ自動点灯し電池の消耗を軽減 ・起動10分後に自動で消灯し、無人時の停電により電池がなくなるまで点灯し続けることを防止。【停電時、乾電池で使用可能】・スタンドライトでありながら広範囲を照らせるランタンとして、48時間以上点灯可能 ・電池式充電器として、USBポートからスマホを約40%充電可能 ※いずれもエボルタ単3乾電池の場合。【コードレスで使用可能】コンセントがない場所でも、単三電池またはUSB-C入力を経由してモバイルバッテリーから電力を供給できます。【就寝時の読書灯】ベッドサイドライトとしても就寝時間を快適に過ごせます。 ・夜間消灯時も安心な10秒間の消灯待機機能 ・暗闇で光る点灯スイッチ。【目に優しい電気スタンド】・面発光により多重影が発生しない ・3つの光色と7段階の明るさ調節により、作業や勉強に適した快適な照明を実現 ・可動域無制限なフレキシブルアームで、光沢紙の反射光やモニタへの映り込みを容易に回避 JIS規格に準拠し、勉学や読書に満足な照度を提供。【おしゃれな卓上ライト】・デザイン性と機能性を両立した卓上のledデスクライト ・ミニマルなスマホスタンド ・ライトまわりがすっきりする出っ張らない電源端子。【進化したメモリ機能】・光色ごとに明るさが記憶され、色温度を切り替えるたびに、自動的に前回設定した同じ明るさに戻ります ・電源を切っても、最後に使用した光色と明るさが記憶されます
用途普段使いから防災対策としてご使用することが出来ます。 ホワイト 消費電力(W)8 電源停電時のバックアップ:単3電池4本(別売り) 本体質量(kg)約0.7(乾電池抜き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×370 入力DC5V(USB-C)、電源アダプター:AC100~240V(50/60Hz) 対応照度:JIS規格A型相当 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)3000・4000・6500 光源色昼光色/白色/電球色 光束(Lm)439 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240 保護等級IP50 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(タッチスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力DC12V/0.42A 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm)約460(100%点灯時) 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×16灯(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下 アームフレキシブル 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂 取付方式工事 電圧(V)100 消費電力(W)6 電源ACアダプター アーム長さ(mm)370+370 光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)3000 点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15% エネルギー消費効率(Lm/W)67.8 セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 リモコン別売 配光角度(°)19 光色電球色 調光方式専用リモコン 演色指数(Ra)Ra95 定格光束(Lm)407
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷