ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
取付場所壁面・天井面取付兼用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】43
光色電球色
明るさJDR50W
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
電源容量(VA)6
LED交換不可
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
配光タイプワイド配光(43°)
人感センサーON-OFF型
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(43°)
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7.4
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(43°)
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面取付兼用
配光タイプワイド配光(43°)
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
関連キーワード