陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式【便器】ターントラップ式
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料
洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
排水方式壁排水155タイプ
リモコン赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本)
洗浄水量(L)大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時)
待機時消費電力(W)0.7
関連キーワード