電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35
質量(g)約110
消費電力(W)6
コード長さ(m)約1.25
LEDSMD×30灯
耐水性非対応
使用場所屋内
ケーブル長(cm)約125
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番835-5078
幅(mm)【マグネット】50
寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】58.5
電源(V)AC100V
消費電力(W)5
全高(mm)443.5
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
明るさ(Lm)約400
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465
質量(kg)1.3
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)AC100
吸着力(N)784
全光束(Lm)500
頭部寸法(mm)Φ72×115
コード長さ(mm)約1600
発光色電球色
ベース専用ベース
防水性防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
ケーブル長(m)充電:1.8
使用温度(℃)-10~40
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
保護等級IP67
色温度(K)5700
充電電圧(V)USB 5/1A
マグネット付
ポート充電:micro USB
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
電球の種類LED
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。
適合機種LED8500、LED8600
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6
光束(Lm)540
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番355-7731
寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
全高(mm)343
LED6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト)
天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。
1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。
#01 How to use
マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。
#02 DESIGN
表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。
#03 How to charge
急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。
#04 Flexible
ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。
最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。
ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。
360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。
また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。
パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。
スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト>
・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング
<軽量スティックライト>
・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等
材質鉄/木(無垢材)/マグネット
色ナチュラル
質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240
色温度(K)4000
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約630
光色白色
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(3段階調光)
調光の可否可
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。
ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。
360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。
また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。
パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。
天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。
1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。
【LED光源の特徴】
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット
色ナチュラル
質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約6(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20
色温度(K)4000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認)
明るさ(Lm)最大約630
光色白色
関連資料(0.29MB)
電球の種類LED(3段階調光)
調光の可否可
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
選ぶなら強さと明るさ。
充電&バッテリー残量がひと目でわかる!
バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
より使いやすく進化した多機能ライト!
角度自由自在で使いやすさ抜群!
前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応!
折りたたみ式の便利なフック
落下衝撃に強い!
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用
W強力マグネットでどこでもピタッ!
底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)
マグネット○
フック○
明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160
色温度(K)本体LED:6400
材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート
連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4
電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2.5
寸法(mm)229×52×40
質量(g)271
付属品専用AC 電源アダプター5V1A
消費電力(W)5.1
光束(Lm)272
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(80kgf.)
トラスコ品番387-3731
電源(V)AC100
全高(mm)512
光源0.3W白色LED球×17灯
マグネット部寸法(mm)50×60×55
フレキ長(mm)183
ライト寸法(mm)外径/145、内径/85
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8
消費電力(W)6
本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2000
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約570
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258
消費電力(W)5
本体寸法(mm)341.5×59×39.2
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2600
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約650
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書
寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)
質量(g)約105(本体+ケーブル)
消費電力(W)約5
電源USB 5V
保証期間3ヶ月
ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED74灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に
質量(kg)1.3
高さ(mm)465
電源(V)AC100
消費電力(W)5.3
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)784(80kgf)
電球LED球7灯
色温度昼白色:約5000K
明るさ(Lm)500
1個(1個)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)750
消費電力(W)9
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×600
防塵防水性能65
連結数最大20台
光束(Lm)900
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)44
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として
幅(mm)Φ53
タイプ耐薬品外筒
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120
フックフック
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-51
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
錆に強いアルミ合金です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。
ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。
ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に
仕様明るさメモリー機能付
付属品USBケーブル、フック
トラスコ品番206-4808
材質アルミニウム合金
幅(mm)48
全長(mm)106
高さ(mm)106
質量(g)130
品名ポケットライト
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)5
電源充電池内蔵(USB)
LEDSMD
マグネットフック/マグネット
明るさ(Lm)500
照射距離(m)28
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大2.5
照射角度(°)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
関連キーワード
1
2
次へ