電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
消費電力(W)7
電球の種類LED
トラスコ品番404-8342
材質樹脂ケース
質量(g)225
周波数(Hz)50/60
電源(V)125
本体寸法(mm)230×65×42
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色ホワイト
タイプ拡散マイルド
角度(°)傾天:~55
枠の色ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
色ブラック
タイプ拡散マイルド
消費電力(W)5
角度(°)傾天:~55
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色、切替不可
エネルギー消費効率(Lm/W)65
材質(枠)ブラックつや消し
光源寿命40000時間(光束維持70%)
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)325
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色:美ルック95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)
電球の種類LED
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)350×65×42
消費電力(W)7
照度(Lux)130
材質樹脂ケース
周波数(Hz)50/60
電源(V)125
電球の種類LED
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)1.5
全高(mm)387
口金E26
コード長さ(m)1.6
定格ランプ電力(W)7.3以下
吸着力(N[kgf])800[80]
明るさ(Lm)325
電球の種類LED
適合電球LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)AC100
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約9
全光束(Lm)約600
質量(g)約420(専用ACアダプター含む)
光色昼白色
照度(Lux)約3000(直下30cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465
質量(kg)1.3
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)AC100
吸着力(N)784
全光束(Lm)500
頭部寸法(mm)Φ72×115
コード長さ(mm)約1600
発光色電球色
ベース専用ベース
防水性防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1052mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.6
ポール径(Φmm)100
色(本体)シルバーメタリック
光束(Lm)248
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93
広範囲を照らします(JIS規格A形相当)
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
横向きにもできる回転式セード
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約638(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約600(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約63
照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)
電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色ホワイト
消費電力(W)6
付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)650専用(ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)420(MAX点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.1
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ