2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)3
電圧(V)100
消費電力(W)6
コード径(Φmm)2
LED使用数(個)100
防水性IP65
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5
電線長さ(m)5
防水仕様防雨型
使用場所屋外用
電球の種類LED
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7
本体寸法(mm)620×40×600
本体質量(g)950
定格消費電力(W)6.7
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7
本体寸法(mm)580×40×410
定格消費電力(W)6.7
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5
本体寸法(mm)1010×40×340
定格消費電力(W)6
本体質量(kg)1
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)9.3
本体質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)750
消費電力(W)9
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×600
防塵防水性能65
連結数最大20台
光束(Lm)900
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)44
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
定格電圧(V)100-100
仕様屋内向け
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100~120(50/60Hz)
色温度(K)5700
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80
停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。
付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー
色ホワイト
質量(g)100
消費電力(W)6
幅(cm)6
口金E26
入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可)
高さ(cm)11.8
充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12
バッテリー容量(mAh)2600
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180
明るさ(Lm)9段階:100-620
関連資料(3.58MB) (0.76MB)
奥行き(cm)6
充放電回数(回)(上限)500
連続点灯時間(時間)(停電時)9
1箱(6個×2セット)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。音声操作で簡単にコントロール。「ライトをつけて」などの声かけで、点灯・消灯・調光が可能。調光・調色が変えられる電球。調光5段階、調色3色でスタイルに合わせて変更可能。最大12時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大12時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。「助けて」と呼びかけると、光と音で救助信号を72時間発信。
付属品吊下げフック
色ホワイト
質量(g)136
消費電力(W)8
幅(cm)6.6
口金E26
入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計)
高さ(cm)13.5
充電時間(時間)6-14時
バッテリー容量(mAh)2600
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180
明るさ(Lm)5段階:100-780
関連資料(3.58MB) (1.36MB)
奥行き(cm)6.6
充放電回数(回)(上限)500
連続点灯時間(時間)(停電時)12
1箱(6個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード