手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)9(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
カバーポリエステル強化和紙
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
枠白木
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
枠鋼、金網(黒色)
高さ(mm)242
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)200
再生紙使用マーク適合
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.5
皮相電力(VA)16(100V)
光束(Lm)700
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)89
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)748
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式連続100-5%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)50
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)460
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠鋼(黒色メタリック)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色
消費電力(W)8.4
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)9(100V)
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
材質セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ白熱灯器具60W相当
質量(kg)0.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)0.9
直径(Φmm)160
高さ(mm)172
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)11(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)637
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
枠鋼(黒色メタリック)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)0.9
直径(Φmm)160
高さ(mm)172
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)428
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)160
質量(kg)0.22
高さ(mm)45
奥行(mm)160
最大消費電力(W)6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光束(Lm)450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックC
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)122
質量(kg)0.19
高さ(mm)45
奥行(mm)122
最大消費電力(W)6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
色(本体)ホワイト
光束(Lm)450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電球の種類LED
材質樹脂、アルミ
幅(mm)122
質量(kg)0.19
高さ(mm)45
奥行(mm)122
最大消費電力(W)6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
色(本体)ホワイト
光束(Lm)550
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26
色温度(K)2800
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
幅(mm)156
高さ(mm)199
質量(kg)0.6
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)97
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.3
高さ(mm)118
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)389
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)6500
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色昼光色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)3000
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色電球色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ