導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
材質布張りセード:藍染め
取付引っ掛けシーリング
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
関連キーワード