・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5
明るさ(Lm)380
色ブラック
周波数(Hz)50/60Hz
使用温度範囲0℃~40℃
定格電圧AC100V
電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様IPX5(防噴流形)
光色電球色相当
電球の種類LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1384
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)94
高さ(mm)102
奥行(mm)39
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh
消費電力(W)7.3
保護等級IP65
光源色5700K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)100~1000
照射範囲100°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。
スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF
電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)
保護等級IP44
光源4W LED-COB
最大消費電力(W)5
色温度(K)5500
明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150
使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様耐切削油
電源(V)DC24またはAC100-240
角度(°)投射:40
保護等級IP67
色温度(K)5700 or 3000
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)430
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)660
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6
カバー色乳白
定格電源AC100/200V
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1台
¥7,398
税込¥8,138
30日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100
消費電力(W)6
スイッチ有(タッチスイッチ)
全光束(Lm)430
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
電線長さ(m)3
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100
消費電力(W)6
スイッチ有(タッチスイッチ)
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ無
全光束(Lm)430
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
電源コード(m)2
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
ケーブルプラグ付ケーブル
カバー色乳白色
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
ランプ電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類LED
適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。
トラスコ品番354-3712
電源(V)100
消費電力(W)8
コード長さ(m)3
明るさ(Lm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ
付属品収納ケース
材質アルミニウム
電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電
段数三脚:3段
消費電力(W)ランプ:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時
保護等級IP44
乾燥質量(kg)5.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ランプの種類LED(高輝度白色)
ランプ全光束(Lm)3450
充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)5000×3個
使用場所屋内外兼用
灯数3
作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)35
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5
幅(mm)セード:Φ28.5、330
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)2.1
高さ(mm)158.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光方式位相制御方式
消費電力(W)7.3
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
直径(Φmm)35
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
電源ユニットプラグ
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
取付方式工事
演色指数(Ra)83
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)75
高さ(mm)212
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)82
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
幅(mm)117
質量(kg)1.3
取付壁直付型・据置取付
高さ(mm)172
奥行(mm)82
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)8.6
構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級IP66
色温度(K)(フル点灯時)6000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.7
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)168
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)194
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.2
機能人感センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.3
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)435
配光角度(°)35
演色指数(Ra)83
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ